※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトスライダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42650065 品番 V-130-5
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

摺動型単巻変圧器。小容量から大容量まで各種ラインナップ。
半導体を使用しない為、ノイズが出ません。
0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。
保護回路、メータ付も製作可能です。

出力電圧(V)0〜130 最大電流(A)5 端子M-6 入力電圧(V)AC100 寸法A(mm)139 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 質量(kg)3.6
注意
※電源コードは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42650065
2024-06-30
用途:
発泡スチロールカッターの使用時
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

発泡スチロールをカットする電熱線の電圧調整に使用。使用感は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする