※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42650081
品番
M4.2×65
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
65
材質
鉄
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8.3
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。