FSGPD20 フード付ウォーターバス 三商 42650205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付ウォーターバス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42650205 品番FSGPD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。
タイマー、プリセット(3点)機能搭載。
万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。
10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。
フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。

容量(L)20 付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース 材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート 質量(kg)12.2 電源(V)AC100〜115(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温〜100(フード閉め時) 温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃) 消費電流(A)9.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×392×233(フード除く) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×297×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする