栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
-
注文コード
42650344
品番
TCA-FZ100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PA、エラストマー
用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質
PA、エラストマー
形状
プレート式
質量(g)
631
部品名称
本体、車輪
寸法A(mm)
-
寸法E(mm)
35
表面処理
グレー
ストッパー
-
寸法H1(mm)
119
寸法W1(mm)
(66)
寸法W2(mm)
29
寸法J1(mm)
t3.8
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪