曜日別特売
TCA-FZ100N12 双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋 42650362

双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100ストッパー-注文コード42650362品番TCA-FZ100N12
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
車輪径(Φmm)100材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー形状ネジ式質量(g)527寸法L(mm)22寸法d(mm)M12×1.75部品名称本体、車輪寸法A(mm)-寸法E(mm)35表面処理グレーストッパー-寸法K(mm)21寸法H2(mm)110寸法W1(mm)(66)寸法W2(mm)29車輪径D(Φmm)100寸法J2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする