双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパー付き 注文コード42650642 品番TCA-FZ75N10S
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は車輪径・ストッパーなど36種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PA、エラストマー 用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 形状ネジ式 質量(g)213 寸法L(mm)19 寸法d(mm)M10×1.5 部品名称本体、車輪 寸法A(mm)(74) 寸法E(mm)26 表面処理グレー ストッパー付き 寸法K(mm)17 寸法H2(mm)85.5 寸法W1(mm)(47) 寸法W2(mm)22 車輪径D(Φmm)75 寸法J2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする