双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 ストッパー- 注文コード42650746 品番TCA-FZW100N12
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は車輪径・ストッパーなど36種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PA、エラストマー 用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 形状ネジ式 質量(g)517 寸法L(mm)22 寸法d(mm)M12×1.75 部品名称本体、車輪 寸法A(mm)- 寸法E(mm)35 表面処理白色 ストッパー- 寸法K(mm)21 寸法H2(mm)110 寸法W1(mm)(66) 寸法W2(mm)29 車輪径D(Φmm)100 寸法J2(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする