車輪径(Φmm)130
材質(車輪)PA、エラストマー
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質PA、エラストマー
形状ネジ式
質量(g)780
寸法L(mm)25
寸法d(mm)M12×1.75
部品名称本体、車輪
寸法A(mm)(129)
寸法E(mm)45
表面処理白色
ストッパー付き
寸法K(mm)21
寸法H2(mm)145
寸法W1(mm)(69)
寸法W2(mm)29
車輪径D(Φmm)130
寸法J2(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ双輪