大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400個)
注文コード
42650894
品番
M3.3×25
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
寸法d(mm)
3.3
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
6
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。