栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
ストッパー
付き
注文コード
42650913
品番
TCA-FZW130S
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
PA、エラストマー
用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
材質
PA、エラストマー
形状
プレート式
質量(g)
1004
部品名称
本体、車輪
寸法A(mm)
(129)
寸法E(mm)
45
表面処理
白色
ストッパー
付き
寸法H1(mm)
154
寸法W1(mm)
(69)
寸法W2(mm)
29
寸法J1(mm)
t3.8
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪