栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター(部品リサイクル型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42651044
品番
TCA-e50
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
PA
形状
プレート式
質量(g)
148
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
-
用途
OA機器・医療機器・事務機等
材質
PA
部品名称
本体、車輪
寸法A(mm)
-
表面処理
黒色
ストッパー
-
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪