※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー関連品
コーニング
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651185
品番
PC-220
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。
パイロセラム
®
ガラスセラミック天板採用.
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1150
質量(kg)
2.3
電源
AC100V 50/60Hz 2.8A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×185×112
トッププレート(mm)
127×102
表面温度(℃)
天板:60〜480