※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651228 品番HP30130
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。
撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。
最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。

回転数(min-1[r.p.m])100〜2000(10毎の切替) 撹拌容量(mL)100〜40000 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35 使用環境条件本体:-10〜+56℃(湿度30〜80%時)、ACアダプタ:+5〜+40℃(湿度30〜80%時) 撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替
注意
※撹拌子はL35〜110mm程度をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする