※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
電磁スターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651246
品番
HP31510
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。
本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min
-1
[r.p.m])
130〜990
撹拌容量(mL)
1〜800
質量(kg)
約6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源コード約1.8/接続コード約2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×420×35
使用環境条件
-10〜+40℃(湿度95%時)
注意
※撹拌点15ヶ所で、撹拌点間隔は65mmです。