※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)ツインビス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(410個)
注文コード
42651287
品番
M3.8×41
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
709
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
41
材質
鉄
表面処理
クロメート