曜日別特売
SX10-100 ホモジナイザー スピンミックス 三商 42651343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホモジナイザー スピンミックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42651343品番SX10-100
参考基準価格(税別)¥319,900販売価格(税込)¥350,900
販売価格(税別)
319,000

高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。
カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。
処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。

回転数(min-1[r.p.m])18000処理量(mL)30~100種別100mLセット質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする