80001 細胞培養用薄型スターラー 三商 42651404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養用薄型スターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源(V)(コントロール)AC100~240、50/60Hz注文コード42651404品番80001
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。
完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。
薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。

回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(mL)~5000電源(V)(コントロール)AC100~240、50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×38質量(kg)約2.3使用環境条件-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)撹拌数1ヶ所
注意
※ご使用にはドライブ部とコントロール部が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする