※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の バラ釘
大阪魂の スクリュー釘・リング釘
(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
42651411
品番
M5.5×90
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
90
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
材質
SUSXM-7