大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の バラ釘
大阪魂の スクリュー釘・リング釘
(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(260個)
注文コード
42651427
品番
M5.5×45
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
表面処理
ラスパートシルバー