※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の バラ釘
大阪魂の スクリュー釘・リング釘
(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(220個)
注文コード
42651436
品番
M5.5×60
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
60
材質
鉄
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
10
表面処理
ラスパートシルバー