※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の バラ釘
大阪魂の スクリュー釘・リング釘
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(240個)
注文コード
42651463
品番
M5.5×60
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
保持力(N)
(釘)1372.9