※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5.5×75 (+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂 42651472 M5.5×75 (+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂 42651472

(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42651472 品番 M5.5×75
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM5.5 長さ(mm)75 材質 表面処理ラスパートシルバー 保持力(N)(釘)2255.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42651524
2016-08-11
用途:
装飾品の設置
株式会社すまいる建築 様

食い付きが良い、長さも丁度良い

対象商品:
42651524
2014-09-04
用途:
防水工事
建設業・工事業

これ以上に長いのがないので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする