※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
ジャーテスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651499
品番
FP4
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。
ポータブルタイプで現場への持ち出しも可能。
車載バッテリーも使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
20-40-50-100-200
種別
4連
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×320