※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
ジャーテスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42651508
品番
JLT4
参考基準価格(税別)
¥435,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。
デジタル表示の安定した回転数で優れた再現性。
1rpm毎に回転数設定できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10〜300
種別
4連
質量(kg)
13
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×260×347