※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)ノンウェルダー薄頭(D=8)TW軽天先(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42651542
品番
M4.2×14
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧