※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
小型マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651675
品番
MS500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。
フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 1500
撹拌容量(L)
MAX 1
質量(g)
500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×50