栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
大型蓋止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42651683
品番
TL-61-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
許容荷重(N[kgf])
441[45]
材質
SPCC、SWRM、C5191
用途
工作機械・建設機械・コンテナ等
質量(g)
199
部品名称
キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応