栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
大型取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651726
品番
THA-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。
材質
ADC
用途
配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等
質量(g)
300
表面処理
塗装(シルバー)
垂直許容荷重(N[kgf])
1500[152.9]
RoHS指令(10物質対応)
対応