※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー関連品
リモートドライブ電磁スターラー用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651727
品番
HP90407
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。
回転数はつまみで無段階制御。
回転数(min
-1
[r.p.m])
130〜1000
質量(kg)
0.4
機能
時計回り
使用環境
0〜+40℃(湿度80%以下)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×96×50