曜日別特売
7011HBC ボトルブレンダー 三商 42651824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルブレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個種別ツースピード注文コード42651824品番7011HBC
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。
容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。

種別ツースピード質量(kg)5.2(セット時)回転数(min-1[r.p.m])18000/14000電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする