栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
中重量用トラック型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
42651963
品番
104JH-P
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで、しかも許容荷重の大きいキャスターです。また、長時間固定したままでも、荷重による歪みが残りません。
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
PF
用途
OA機器・ケース・ピアノ・オルガン等
材質
SPCC、PF
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪