※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイティ・エアースターラー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651989 品番AS-20P(K-21-04)
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気的なスパークが無い防爆型です。
ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。
マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。

回転数(min-1[r.p.m])20〜900 材質(天板)SUS304 撹拌容量(L)10(目安) 付属品エアレギュレータ、エアールブリケータ、エアフィルター 質量(kg)6.5 空気消費量(L/min)200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176
注意
※圧縮空気は0.2〜0.6MPaの範囲で使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする