※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
ベーシックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42652007
品番
88880007
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
DCブラシレスモータは安定した回転で長寿命(2年保証付)。
安定感のある低重心設計です。
シリコンスベリ止め天板カバー付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
150〜2500
撹拌容量(L)
2(最大H
2
O)
寸法(mm)
130×130×65
材質(本体)
ポリプロピレン(ゴム足除く)
質量(g)
約600
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
プレート寸法(Φmm)
120