※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
Isotemp マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42652059
品番
S88850200
参考基準価格(税別)
¥69,190
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1500
撹拌容量(L)
6(最大H
2
O)
仕様
回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)
質量(kg)
5.9
電源
AC100〜120V 50/60Hz 0.2A
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
267×267
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×438×105