※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
強力型マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42652113
品番
SW-R1606
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。
希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約100〜1700
付属品
40mm撹拌子6個
質量(kg)
8.5
電源
AC85〜240V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50〜3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で
撹拌台寸法(mm)
W540×D360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×383×95