栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
中重量用トラック型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪径D(Φmm)
100
注文コード
42652182
品番
107JH-PS
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
様々な条件に対応する中重量用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PF
用途
OA機器・商品ケース等
材質
SPCC、PF
質量(g)
940
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
130
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法E(mm)
30
表面処理
3価クロメート、黒色
旋回半径(mm)
R91
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
71
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
寸法G(Φmm)
10.5
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪