栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
中重量用固定型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
42652207
品番
604FH-P
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで、しかも許容荷重の大きいキャスターです。また、
長時間固定したままでも、荷重による歪みが残りません。
車輪径(Φmm)
50
用途
OA機器・ケース・ピアノ・オルガン等
材質
SPCC、PF
質量(g)
115
車輪幅(mm)
22
寸法L1(mm)
42
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法E(mm)
68
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
60
寸法J(mm)
t2
寸法P1(mm)
29
寸法P2(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪