栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
中重量用固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
42652322
品番
607JH-P
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
様々な条件に対応する中重量用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
用途
OA機器・商品ケース等
材質
SPCC、PF
質量(g)
690
車輪幅(mm)
30
寸法H(mm)
130
寸法L1(mm)
72
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
123
寸法J(mm)
t2.9
寸法P1(mm)
52
寸法P2(mm)
100
寸法G(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪