※セット内容
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
蝶板付スクリュウ型ファスナー/スプリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42652365
品番
TL-65-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途
計測機器・分電盤・工作機械等
仕様
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。
セット内容
TL-65
材質
SPCC、HSK16M
質量(g)
9
部品名称
ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応