栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
超重量用トラック型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42652514
品番
106X-N
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
PA
用途
産業機器・台車等
材質
ADC、SAPH、PA
荷重種別
高荷重
質量(g)
2174
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
130
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法F(mm)
(R99)
寸法E(mm)
60
表面処理
塗装(黒色)、グレー
寸法W(mm)
48
寸法P(mm)
78
ストッパー
なし
寸法G(Φmm)
10.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪