栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
超重量用ボルト型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42652618
品番
306X-N
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
用途
産業機器・台車等
材質
ADC、S45C、PA
荷重種別
高荷重
質量(g)
1746
寸法H(mm)
27
部品名称
本体、主軸、車輪
寸法A(mm)
115
寸法F(mm)
M24×3
表面処理
塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレー
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
(170)
寸法J(mm)
48
寸法E(Φmm)
75
寸法G(Φmm)
(R99.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪