栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
超重量用固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42652706
品番
607X-N
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
用途
産業機器・台車等
材質
ADC、SAPH、PA
荷重種別
高荷重
質量(g)
1900
車輪幅(mm)
58
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
150
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法F(mm)
(R122)
寸法E(mm)
70
表面処理
塗装(黒色)、グレー
寸法P(mm)
78
寸法G(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪