大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)フレミングスクリュー皿 D=6軽天先(鉄/三価ユニクロ)(小箱)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42652732
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧