※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
25
注文コード
42652836
品番
M4.2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ユニクロ