(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 長さ(mm)25 注文コード42652976 品番M4.2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 長さ(mm)25 材質 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)10.5 表面処理ユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42652976 M4.2×25 05758892 L25 ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロ 1箱(800個) 3,698
欠品中
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする