ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
長さ(mm)
32
注文コード
42652985
品番
M4.2×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42652985
M4.2×32
05758908
L32
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ
1箱(700個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました