栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
低床式キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653126
品番
TCA-420-TPR
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途
OA機器・測定機器・ケース等
材質
SPHC、PA
質量(g)
195
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪