※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)雨樋ねじ(トラス)(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42653143 品番 M3.5×45
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)45 材質 表面処理ラスパートシルバー 頭部形状トラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42653125
2023-03-04
用途:
雨樋横金具の取付に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

普段は板金やからわけてもらってたのですが 気が付いたら少なくなっていたので注文、長さに寄るんですが 翌日に来るのが助かるのと 食いつき具合もそこそこあるのでべんり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする