栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
低床式重荷重用ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653223
品番
TCA-50SUS-RU65
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
低床式の重荷重用キャスターです。主
材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。
車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
材質
SUS304、ウレタン車輪
形状
固定型
質量(g)
605
用途
OA機器・医療機器・食品機器・台車等
荷重種別
重荷重
寸法H(mm)
90
部品名称
本体、車輪
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
表面処理
原色
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪