栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
低床式重荷重用ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653257
品番
TCA-50SUS-SN65
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
低床式の重荷重用キャスターです。主
材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。
車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質
SUS304、ナイロン車輪
形状
自在型(ストッパー付)
質量(g)
1038
用途
OA機器・医療機器・食品機器・台車等
荷重種別
重荷重
寸法H(mm)
90
部品名称
本体、車輪
寸法F(mm)
(R83)
寸法E(mm)
22
表面処理
原色
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪